80DL  RIV -50 pies

Diamond Chain Company
80DL RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00198481
No. Fabricante 80DL RIV-50 ft
Precio111.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80DL RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00198481
No. Fabricante 80DL RIV-50 ft
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
Precio111.64 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DL-80-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    13000 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XDL-1334-050
  • Peso
    1.60 lb
  • UPC_NO
    716647282784
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo