Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieJunta tórica
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.21 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión7700 lb
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLO-1233-050
- Peso1.02 lb
- UPC_NO716647280858
- Tipo de productoCadena de rodillo