50XLO  RIV -50 pies

Diamond Chain Company
50XLO RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00198580
No. Fabricante 50XLO RIV-50 ft
Precio50.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
50XLO RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00198580
No. Fabricante 50XLO RIV-50 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.57/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-50XLO-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Junta tórica
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.95 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +400 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLO-1550-050
  • Peso
    0.73 lb
  • UPC_NO
    716647278930
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo