H60B17F 1-1/2

Tsubaki (UST)
H60B17F 1-1/2

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 17 dientes
Artículo MI #00198597
No. Fabricante H60B17F 1-1/2
Precio63.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B17F 1-1/2

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 17 dientes
Artículo MI #00198597
No. Fabricante H60B17F 1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS17HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 1/2 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Peso
    2.90 lb
  • UPC_NO
    097039299550

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos