Descripción general
- Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
- Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
- El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
- Para usar con cadenas de tablero.
- División para una instalación rápida en campo.
- Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaDivisión
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialAcero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de paso5.56 pulg.
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de cadena / rueda dentadaRueda dentada de transportador serie 800
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Longitud a través del orificio1.688 pulg.
- Orificio máximo1.5 pulg.
- Diámetro exterior5.59 pulg.
- Número de tornillos de fijación1
- Tamaño del tornillo de fijación.3125-18 X 0,5 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5 pulg.
- Número de concentradores0
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.59 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.59 pulg.
- Peso5.00 lb
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950216911
- Catálogo del fabricante
- Altura de dimensión de almacenamiento1.688 pulg.
- Ancho de diente1-11/16 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.