Motion
H80B11F 1-3/8

Tsubaki (UST)
H80B11F 1-3/8

Piñones con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 11 dientes
Artículo MI #00198667
No. Fabricante H80B11F 1-3/8
Precio70.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H80B11F 1-3/8

Piñones con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 11 dientes
Artículo MI #00198667
No. Fabricante H80B11F 1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS11HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 3/8 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Peso
    2.50 lb
  • UPC_NO
    097039300690

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos