08B-2 25 pies

Morse (RRX)
08B-2 25 ft

Cadena de rodillos 2361087 - Serie British Standard, 08B / 1/2 in de paso, Cottered, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 25 pies de longitud
Artículo MI #00198671
No. Fabricante 08B-2 25 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
08B-2 25 ft

Cadena de rodillos 2361087 - Serie British Standard, 08B / 1/2 in de paso, Cottered, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 25 pies de longitud
Artículo MI #00198671
No. Fabricante 08B-2 25 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2 CADENA DE RODILLO 25FT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Cadena métrica estándar británica de alta calidad
  • La cadena estándar británica se fabrica según las normas internacionales
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    25 pies
  • Altura de la placa de enlace
    0.4646
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Altura de la placa
    0.4646 mm en
  • Ancho total de la cadena
    1.3071 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    2361087
  • Peso
    0.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662460388199
  • UPC_NO
    662460388199
  • Peso por pie
    0.90 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo