60 E-2

Diamond Chain Company
60 E-2 CONN LINK-SPRING CLIP

C-42433CL-08-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, E-2 de acoplamiento, paso doble
Artículo MI #00198769
No. Fabricante 60 E-2 CONN LINK-SPRING CLIP
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60 E-2 CONN LINK-SPRING CLIP

C-42433CL-08-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, E-2 de acoplamiento, paso doble
Artículo MI #00198769
No. Fabricante 60 E-2 CONN LINK-SPRING CLIP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 E-2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    E-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Proyección de clavija extendida
    0.562 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647174126
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo