50SS  RIV -100 pies

Tsubaki (UST)
50SS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #00198806
No. Fabricante 50SS RIV-100 ft
Precio96.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50SS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #00198806
No. Fabricante 50SS RIV-100 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$96.80/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS RIV CADENA DE CARRETE DE 100 FT
  • Precio por pie, carrete 100ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    100 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.875 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    154 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.74 lb
  • UPC_NO
    097039186942
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos