614-31-4
"Piñones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artículo MI #00198810
No. Fabricante 614-31-4
Precio125.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"Piñones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artículo MI #00198810
No. Fabricante 614-31-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio125.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-31-4 NS815-25T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0310 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    1.00 lb
  • UPC_NO
    698210857417
  • Número de cadena
    NS815
  • Paso
    6.032 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos