Descripción general
Descripción del fabricante
SC408-25 SPKT PARA CADENA SILENCIOSA
Especificaciones
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Diámetro de paso101.3 mm
- Número de dientes25
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialAcero
- Ancho de la cara51 mm
- Diámetro exterior100.2 mm
- Tipo de concentradorB Hub
- Longitud a través del orificio69.9 mm
- Diámetro del cubo81 mm
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio22.2 mm
- Diámetro máximo del orificio60.3 mm
- Catálogo del fabricante
- Peso7 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad