12B20

Martin
12B20

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 20 dientes, mandril de serie de 16 mm, Material de acero
Artículo MI #00198866
No. Fabricante 12B20
Precio74.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12B20

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 20 dientes, mandril de serie de 16 mm, Material de acero
Artículo MI #00198866
No. Fabricante 12B20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12B20 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Diámetro exterior del cubo
    90 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    90 mm
  • Diámetro exterior
    133.524 mm
  • Diámetro de la raíz
    109.711 mm
  • Diámetro de la pinza
    109.711 mm
  • Diámetro de paso
    121.8 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    60 mm
  • Ancho de diente
    30 mm
  • Grosor de los dientes
    11 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.065 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.4285 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.378 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.257 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.257 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950400471
  • UPC_NO
    697950400471
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos