RS12B ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RS12B OFFSET LINK

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #00199094
No. Fabricante RS12B OFFSET LINK
Precio16.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS12B OFFSET LINK

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #00199094
No. Fabricante RS12B OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.700 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.062 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    9.530 pulg.
  • Serie
    11
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189004
  • Peso
    0.001 lb
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.015 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos