Motion
7449910
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00199117
No. Fabricante 7449910
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00199117
No. Fabricante 7449910
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
74499-10 COJINETE DE GUÍA DE MAST

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Rueda dentada
  • Tipo de cojinete
    Piñones sin dientes
  • Diámetro interno
    1.5700 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0600 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5750 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    0.9055 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    637400013370
  • UPC_NO
    637400013370
  • Peso
    2.094 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14200 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo