Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Cadena métrica estándar británica de alta calidad
- La cadena estándar británica se fabrica según las normas internacionales
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total25 pies
- Altura de la placa de enlace0.5827
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Altura de la placa0.5827 mm en
- Ancho total de la cadena2.1299 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Número de catálogo del fabricante2361129
- Peso1.77 lb
- Número de Upc del fabricante662460388311
- UPC_NO662460388311
- Peso por pie1.77 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo