Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
- Fabricado en EE. UU.
- Diseño de barril soldado de dos piezas
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería680 / 8.000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- MaterialTratado con calor, carbono medio
- SerieCadena de arrastre de acero soldado
- Ancho total de la cadena15.0625 pulg.
- Anchura interior13.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.6250 pulg.
- Material de la placa de enlaceCarbono medio;Tratado con calor
- Altura exterior de la placa2.0000 pulg.
- Material exterior de la placaCarbono medio;Tratado con calor
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador14.8125 pulg.
- Material del pasadorCarbono medio;Tratado con calor
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Material del rodilloCarbono medio;Tratado con calor
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Resistencia a la tensión134000 pulg.
- Capacidad de carga de trabajo22300 pulg-lbs
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Estándares cumplidosASME B29.18M
- Peso por pie21 lb
- Número de catálogo del fabricante490120
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Número de cadena y paso680 / 8.000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación