Motion
120SS ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
120SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00199353
No. Fabricante 120SS CONN LINK
Precio121.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00199353
No. Fabricante 120SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120SS ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187208
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos