Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes68
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.7500 a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior11.1200 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.2750 pulg.
- Diámetro de paso10.8260 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289547296
- UPC_NO662289547296
- Número de catálogo del fabricante1182906
- Catálogo del fabricante
- Peso21.15 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.