Motion
40AS600  RIV

Tsubaki (UST)
40AS600 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, longitud de 100 pies
Artículo MI #00199402
No. Fabricante 40AS600 RIV
Precio100.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40AS600 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, longitud de 100 pies
Artículo MI #00199402
No. Fabricante 40AS600 RIV
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
Su precio$100.39/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
40 COMO 600 RIV CADENA DE CARRETE DE 100 PIES

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    100 pies
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    150 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.41 lb
  • UPC_NO
    097039188113
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos