Motion
80AS600  RIV

Tsubaki (UST)
80AS600 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, longitud de 50 pies
Artículo MI #00199406
No. Fabricante 80AS600 RIV
Precio373.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80AS600 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, longitud de 50 pies
Artículo MI #00199406
No. Fabricante 80AS600 RIV
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
Precio373.12 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80 COMO 600 RIV CADENA DE CARRETE DE 50 PIES

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    50 pies
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    596 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.70 lb
  • UPC_NO
    097039188267
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos