Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes42
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior6.9720 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso6.6910 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.8438 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Peso4.42 lb
- Número de catálogo del fabricante4042X1
- Número de Upc del fabricante662289362332
- UPC_NO662289362332
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estilo de centroTipo B