Motion
RS60-C-D3 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
RS60-C-D3 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #00199495
No. Fabricante RS60-C-D3 Conn Link
Precio23.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS60-C-D3 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #00199495
No. Fabricante RS60-C-D3 Conn Link
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
Su precio$23.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS60-C-D3-LAMBDA-CL ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039628060
  • Peso
    0.09 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos