Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXNI-1233-L-050
- Peso0.98 lb
- UPC_NO716647375981
- Tipo de productoCadena de rodillo