Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2040 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.312 pulg.
- Especificación del materialTipo 600
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Ancho total de la cadena0.705 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +140 °F
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie100
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039188281
- Peso0.28 lb
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.