Motion
C2060HSA1 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
C2060H SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento SA-1, paso doble, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00199583
No. Fabricante C2060H SA1 CONN LINK
Precio13.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2060H SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento SA-1, paso doble, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00199583
No. Fabricante C2060H SA1 CONN LINK
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
Su precio$13.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H SA-1 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.205 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    SA-1
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039195814
  • Peso
    0.16 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos