Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo5
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena6.06 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión72500 lb
- Paso transversal1.153 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-333405CA
- Peso8.30 lb
- UPC_NO716647541768
- Tipo de productoCadena de rodillo