Descripción general
Descripción del fabricante
08B-3 CADENA DE RODILLO
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total25 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3051 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4646 pulg.
- Diámetro del pasador0.1752 pulg.
- Longitud del pasador1.8583 pulg.
- Ancho total de la cadena1.8583 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3350 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión10206 lb
- Paso transversal0.6530 pulg.
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3051 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.36 lb
- Número de Upc del fabricante662460388229
- UPC_NO662460388229
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad