Motion
RSD40 ENLACE DE CONEXIÓN LAMBDA

Tsubaki (UST)
RSD40 LAMBDA CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199914
No. Fabricante RSD40 LAMBDA CONN LINK
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RSD40 LAMBDA CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199914
No. Fabricante RSD40 LAMBDA CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD40 LAMBDA-CL CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.300 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.760 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039219695
  • Peso
    0.14 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos