Motion
40 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LAMDA

Tsubaki (UST)
40 LAMDA OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00199916
No. Fabricante 40 LAMDA OFFSET LINK
Precio22.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40 LAMDA OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00199916
No. Fabricante 40 LAMDA OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD40 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO LAMBDA-OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.310 pulg.
  • Anchura interior
    0.300 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.470 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.760 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039219701
  • Peso
    0.28 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos