Motion
S50SS  RIV-Sapphire-50 pies

Diamond Chain Company
S50SS RIV-Sapphire-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 50 pies de longitud
Artículo MI #00199927
No. Fabricante S50SS RIV-Sapphire-50 ft
Precio48.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S50SS RIV-Sapphire-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 50 pies de longitud
Artículo MI #00199927
No. Fabricante S50SS RIV-Sapphire-50 ft
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
Su precio$48.63/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-50-1RAU-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    4880 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XSAU-1550-050
  • Peso
    0.69 lb
  • UPC_NO
    716647279036
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo