Motion
60 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LAMBDA

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199928
No. Fabricante 60 LAMBDA OFFSET LINK
Precio36.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199928
No. Fabricante 60 LAMBDA OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD60 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO LAMBDA-OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.480 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.710 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.160 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039219800
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos