Motion
80LAMBDA ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
80LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199934
No. Fabricante 80LAMBDA OFFSET LINK
Precio54.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199934
No. Fabricante 80LAMBDA OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD80 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO LAMBDA-OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro del rodillo
    0.630 pulg.
  • Anchura interior
    0.610 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.470 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039219848
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos