Motion
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LAMBDA

Tsubaki (UST)
100 LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199940
No. Fabricante 100 LAMBDA OFFSET LINK
Precio107.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100 LAMBDA OFFSET LINK

Eslabón offset - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #00199940
No. Fabricante 100 LAMBDA OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$107.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO LAMBDA-OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    0.740 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039219886
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos