Motion
BWR820K3.25

Rexnord (RRX)
BWR820K3.25

10160367 / BWR820-3.25IN
Artículo MI #00199990
No. Fabricante BWR820K3.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
BWR820K3.25

10160367 / BWR820-3.25IN
Artículo MI #00199990
No. Fabricante BWR820K3.25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BWR820K3.25 BWR820K3.25
  • BWR820 3.25 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Black Wear Resistant Material And Assembled With Stainless Steel Pins

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    BWR
  • Material de la cadena base
    BWR
  • Color del vuelo
    Resistente al desgaste negro
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb
  • UPC_NO
    698210122607
  • Material de la cadena
    Resistente al desgaste negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos