Motion
60 LAMBDA RIV

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00200019
No. Fabricante 60 LAMBDA RIV
Precio112.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00200019
No. Fabricante 60 LAMBDA RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.14 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC60 CADENA LAMBDA
  • LAMBDA para aplicaciones de transportadores.
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • Cadena transportadora rentable y sin lubricante para su operación
  • Variedad de accesorios disponibles para aplicaciones específicas del sector
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Sin lubricante
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.614 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.614 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.09 lb
  • UPC_NO
    097039644114
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Paso
    0.750 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos