Motion
RSC80 Eslabón de desplazamiento

Tsubaki (UST)
RSC80 Offset Link

Eslabón desplazado - 80 / 1 en paso
Artículo MI #00200024
No. Fabricante RSC80 Offset Link
Precio57.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RSC80 Offset Link

Eslabón desplazado - 80 / 1 en paso
Artículo MI #00200024
No. Fabricante RSC80 Offset Link
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
Su precio$57.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC80 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO LAMBDA-OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Serie
    35
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039628626
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Altura de la placa
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos