CADENA DE ACOPLAMIENTO DEL PASO DE 50K1 EV

Tsubaki (UST)
50K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento K-1 , remachado
Artículo MI #00200250
No. Fabricante 50K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
Precio131.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento K-1 , remachado
Artículo MI #00200250
No. Fabricante 50K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
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
Su precio$131.98/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV K-1 CADA CADENA DE FIJACIÓN DE PASO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.921 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.406 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Serie
    K-1
  • UPC_NO
    097039193506
  • Peso
    1.03 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Capacidad de carga de trabajo
    970 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos