Descripción general
Especificaciones
- Número de enlace del adjuntoSA-1
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Un lado
- Número de orificios1
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro del orificio0.205 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Longitud total10 pies
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- SerieSA-1
- Peso0.85 lb
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Capacidad de carga de trabajo970 lb
- Tipo de productoCadena de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.