50D1 EV CADENA DE FIJACIÓN DE 6TH PASO

Tsubaki (UST)
50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-1 , remachado
Artículo MI #00200269
No. Fabricante 50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
Precio62.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-1 , remachado
Artículo MI #00200269
No. Fabricante 50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
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
Su precio$62.81/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV D-1 CADA 6TH CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Proyección de clavija extendida
    0.469 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    097039222152
  • Peso
    0.70 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos