50D3 EV 2ND PASO DE CADENA DE SUJECIÓN

Tsubaki (UST)
50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-3 , remachado
Artículo MI #00200272
No. Fabricante 50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Precio78.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-3 , remachado
Artículo MI #00200272
No. Fabricante 50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.64 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV D-3 CADA 2ND CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    0.469 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Serie
    D-3
  • UPC_NO
    097039222206
  • Peso
    0.82 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Capacidad de carga de trabajo
    970 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos