60SA1 EV 2ND PASO DE CADENA DE SUJECIÓN

Tsubaki (UST)
60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento SA-1 , remachado
Artículo MI #00200382
No. Fabricante 60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Precio82.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento SA-1 , remachado
Artículo MI #00200382
No. Fabricante 60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
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
Precio82.01 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV SA-1 CADA 2ND CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.720 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.057 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.057 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Serie
    SA-1
  • UPC_NO
    097039222558
  • Peso
    1.15 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos