60SS  RIV K-1 CADA 4

Tsubaki (UST)
60SS RIV K-1 EVERY 4

Cadena de acoplamiento de acero inoxidable - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00200412
No. Fabricante 60SS RIV K-1 EVERY 4
Precio258.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60SS RIV K-1 EVERY 4

Cadena de acoplamiento de acero inoxidable - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00200412
No. Fabricante 60SS RIV K-1 EVERY 4
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
Su precio$258.54/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60SS RIV K-1 CADA 4TH CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    097039680167
  • Peso
    1.30 lb
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos