Descripción general
Especificaciones
- Número de enlace del adjuntoA-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Número de orificios1
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro del orificio0.342 pulg.
- Ancho del rodillo0.750 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Longitud total10 pies
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- SerieA-1
- Peso3.07 lb
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Capacidad de carga de trabajo3840 lb
- Tipo de productoCadena de fijación