C2040D32LRB

Tsubaki (UST)
C2040D32LRB

C2040D32LRB
Artículo MI #00200943
No. Fabricante C2040D32LRB
Precio60.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040D32LRB

C2040D32LRB
Artículo MI #00200943
No. Fabricante C2040D32LRB
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
Su precio$60.27/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 RIV D-3 CADA 2ND CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Proyección de clavija extendida
    0.374 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    D-3
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Peso
    0.42 lb
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Longitud total
    10 pies
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos