C2040  RIV K-2 CADA 4

Tsubaki (UST)
C2040 RIV K-2 EVERY 4

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento K-2 , remachado
Artículo MI #00200957
No. Fabricante C2040 RIV K-2 EVERY 4
Precio49.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040 RIV K-2 EVERY 4

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento K-2 , remachado
Artículo MI #00200957
No. Fabricante C2040 RIV K-2 EVERY 4
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
Precio49.67 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 RIV K-2 CADA 4TH CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    097039464361
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos