Motion
C2062HK12LRB

Tsubaki (UST)
C2062HK12LRB

C2062HK12LRB
Artículo MI #00201495
No. Fabricante C2062HK12LRB
Precio121.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062HK12LRB

C2062HK12LRB
Artículo MI #00201495
No. Fabricante C2062HK12LRB
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
Precio121.58 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062H RIV K-1 CADA 2ND CADENA DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Serie
    K-1
  • Peso
    1.63 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos