C2120HA22LCB

Tsubaki (UST)
C2120HA22LCB

C2120HA22LCB
Artículo MI #00201958
No. Fabricante C2120HA22LCB
Precio339.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2120HA22LCB

C2120HA22LCB
Artículo MI #00201958
No. Fabricante C2120HA22LCB
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
Precio339.82 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120H CAMILLA A-2 CADA 2ND CADENA DE SUJECIÓN

Especificaciones

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Serie
    A-2
  • Peso
    1 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Capacidad de carga de trabajo
    5380 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos