Motion
12B-2
Cadena de rodillo - Serie British Standard, 12B / 3/4 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00202498
No. Fabricante 12B-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie British Standard, 12B / 3/4 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00202498
No. Fabricante 12B-2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-2 50 FT REX 12B-2 50 FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    11.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.9 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    15.62 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Ancho total de la cadena
    86.6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -20 °C
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 8187, ISO 606
  • Paso transversal
    19.46 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • UPC_NO
    698210696696
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos