Motion
BL846 X 50 FT

Morse (RRX)
BL846 X 50 FT

Cadena de hoja 330169 - Lazada 4 x 6 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 38000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #00202642
No. Fabricante BL846 X 50 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
BL846 X 50 FT

Cadena de hoja 330169 - Lazada 4 x 6 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 38000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #00202642
No. Fabricante BL846 X 50 FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL846 50FT CADENA DEL CARRETE DEL LEAF
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades
  • La cadena de hoja Morse está fabricada con placas de eslabones y pasadores remachados
  • Disponible con certificación F97
  • Disponible en paquetes o en hebras de una longitud específica, solo macho a macho
  • Se vende en hebras de 50 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Fuerza de ruptura
    38000 lb
  • Lazada
    4 x 6
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466758
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1023, F97
  • Peso
    4.38 lb
  • Peso por pie
    4.38 lb
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.7810 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo