C2040AS RIV600

Tsubaki (UST)
C2040AS RIV600

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00202801
No. Fabricante C2040AS RIV600
Precio89.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040AS RIV600

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00202801
No. Fabricante C2040AS RIV600
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
Su precio$89.49/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ACERO INOXIDABLE C2040AS RIV "600"
  • Las cadenas de la serie AS son una excelente opción para variadores que requieren resistencia a la corrosión y alta capacidad de carga.
  • Las placas Link están hechas de acero inoxidable 304 y las piezas redondas están hechas de acero inoxidable endurecido serie 600 .
  • La serie AS Tsubaki de EE. UU. tiene la mayor capacidad de carga que ofrecemos.
  • Usar cuando la normativa de la FDA requiera acero inoxidable.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    150 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • UPC_NO
    097039188274
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos